曜日別特売
286-2845 RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 1m RS PRO 09801106

RS PRO AUXケーブル 3.5 mmステレオジャック 3.5 mmステレオジャック 1m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09801106
品番
286-2845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
仕様
コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャック
コネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャック
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 1m
外被色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする