クロダルマ
カーゴパンツ(ワンタック)5052 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ネイビー
ジェードグリーン
ライトグリーン
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09801758
品番
5052
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
快適性を追求した素材に効果が薄れない抗菌防臭加工。
色
アイボリー
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
70
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し
種別
ワンタックカーゴパンツ
混率(%)
綿55・ポリエステル45
生地
衣服内気候
生地性能
制電、抗菌防臭加工
作業服シリーズ
5050シリーズ