クロダルマ
長袖ジャンパー 2400 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
パウダーブルー
アイボリー
ネイビー
パウダーブルー
ライトグリーン
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09802467
品番
2400
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
幅広い抗菌・防臭効果で、服と着る人のベストコンディションをキープ。
色
パウダーブルー
サイズ
4L
仕様
左袖ペン差し、左胸Wポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
128
混率(%)
綿52・ポリエステル48
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
生地
衣服内気候
生地性能
制電、抗菌防臭加工
作業服シリーズ
2400シリーズ