曜日別特売
286-3024 RS PRO イーサネットケーブル, 500mm, 黒, UTP RS PRO 09802567

RS PRO イーサネットケーブル, 500mm, 黒, UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09802567品番286-3024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様
長さ = 500mm
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ 2 = RJ45
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 黒
配線構成 = クロスオーバー
耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
定格電圧 = 300mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする