曜日別特売
31496 スラックス(ツータック) 31496 (秋冬用) クロダルマ 09803912

スラックス(ツータック) 31496 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
カーキ
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード09803912品番31496
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

パルパー
表面は肌ざわりが優しいコットン、中は速乾性に優れたポリエステル使いの複重層糸。
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
二層構造糸&水・油をはじき、ヨゴレにくい高度撥水撥油性に優れています。

カーキ股下(cm)79ウエスト(cm)82仕様背当メッシュ、ノーフォーク、左胸ペン差し&スライダー付&左右胸ポケットファスナー隠し、左袖ペン差し、袖ダーツ2本種別ツータックスラックス混率(%)綿70・ポリエステル30生地パルパー生地性能二層構造糸、撥水撥油加工作業服シリーズ496シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする