RS PRO
RS PRO イーサネットケーブル, Cat6, 白, UTP
286-3164
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09803967
品番
286-3164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
仕様
長さ = Cat6
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールドなし
外被色 = 白
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.196
ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)
対応