286-3179 RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, UTP RS PRO 09804116

RS PRO イーサネットケーブル, 3m, グレー, UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09804116品番286-3179
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
長さ = 3m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2ジェンダー = オス
シールド/非シールド = シールドなし
外側シース材質 = LSZH
配線構成 = ストレート スルー
耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
外径 = 5.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする