286-3220 RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, FTP RS PRO 09804527

RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, FTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09804527品番286-3220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様
長さ = 0.5m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = FTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールド付き
外側シース材質 = LSZH
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.151
ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする