RS PRO
RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, 黒, FTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09804561
品番
286-3223
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
仕様
長さ = 0.5m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = FTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールド付き
外被色 = 黒
配線構成 = クロスオーバー
耐火性 = 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)
代表規格 = REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応