曜日別特売
286-3265 RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黒, FTP RS PRO 09804956

RS PRO イーサネットケーブル, 20m, 黒, FTP

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード09804956品番286-3265
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様
長さ = 20m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = FTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
コネクタ2方向 = ライトアングル
外側シース材質 = LSZH
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.151
ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする