曜日別特売
125060 スラックス(ノータック) 125060 (秋冬用) クロダルマ 09806168

スラックス(ノータック) 125060 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブロンズ
ウエスト(cm)116
内容量1本注文コード09806168品番125060
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

制電素材のベーシックな開衿ジャンパーとノータックスラックス&カーゴシリーズ。

ブロンズ股下(cm)76ウエスト(cm)116仕様左胸ペン差し、左袖ペン差し種別ノータックスラックス混率(%)ポリエステル65・綿35生地ツイル生地性能制電作業服シリーズ5060シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする