286-3408 RS PRO イーサネットケーブル, 250mm, 白, UTP RS PRO 09806286

RS PRO イーサネットケーブル, 250mm, 白, UTP286-3408

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09806286
品番
286-3408
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729
仕様
長さ = 250mm
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールドなし
外被色 = 白
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.196
代表規格 = UL REACH UKCA CE ISO/IEC 11801 ANSII/TIA-568-C.2mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする