クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック) 355060 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブロンズ
ブロンズ
ベージュ
ネイビー
グレー
ブルー
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09806712
品番
355060
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
制電素材のベーシックな開衿ジャンパーとノータックスラックス&カーゴシリーズ。
色
ブロンズ
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
76
仕様
左胸ペン差し、左袖ペン差し
種別
ノータックカーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
生地
ツイル
生地性能
制電
作業服シリーズ
5060シリーズ