クロダルマ
長袖シャツ 25041 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブルー
ブルー
カーキ
ネイビー
グレー
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09807735
品番
25041
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
高密度に織り合わせた綿100%。厳しい作業にも丈夫さで対応。
色
ブルー
サイズ
LL
仕様
左胸ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
115
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
76
生地
ツイル
作業服シリーズ
041シリーズ
袖丈
長袖