曜日別特売
25041 長袖シャツ 25041 (秋冬用) クロダルマ 09807814

25041 長袖シャツ 25041 (秋冬用) クロダルマ 09807814
25041 長袖シャツ 25041 (秋冬用) クロダルマ 09807814

長袖シャツ 25041 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
カーキ
内容量1着注文コード09807814品番25041
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ツイル
しなやかな風合いがあり、伸縮性に優れ、丈夫でシワがよりにくい綾織り。
高密度に織り合わせた綿100%。厳しい作業にも丈夫さで対応。

カーキサイズ4L仕様左胸ペン差し種別長袖シャツ胸囲(cm)125混率(%)綿100肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)80生地ツイル作業服シリーズ041シリーズ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする