曜日別特売
286-3584 RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 白, UTP RS PRO 09808036

RS PRO イーサネットケーブル, 1m, 白, UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09808036品番286-3584
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
仕様
長さ = 1m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2コンタクト数 = 8
コネクタ2方向 = ライトアングル
外側シース材質 = PVC
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.15
ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする