286-3608 RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 紫, UTP RS PRO 09808255

RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 紫, UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09808255品番286-3608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様
長さ = 3m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ2方向 = ライトアングル
外側シース材質 = PVC
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.15
ストランド数 = 8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする