286-3636 RS PRO イーサネットケーブル, 6m, 緑, UTP RS PRO 09808499

RS PRO イーサネットケーブル, 6m, 緑, UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09808499品番286-3636
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
長さ = 6m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2ジェンダー = オス
コネクタ2方向 = ライトアングル
外側シース材質 = PVC
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.15
容量 = 5.6nF/100m
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする