RS PRO
RS PRO イーサネットケーブル, 6m, 黒, UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09808508
品番
286-3637
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
長さ = 6m
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = UTP
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ 2 = RJ45
コネクタ2方向 = ライトアングル
外被色 = 黒
配線構成 = クロスオーバー
導体構成 = 7/0.15
定格電流 = .960mAmm
RoHS指令(10物質対応)
対応