クロダルマ
長袖ジャンパー 32380 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
8L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
色
アイボリー
アイボリー
グリーン
スモークグリーン
ブルー
全37種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09808697
品番
32380
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
チノクロス
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
肌に馴染み綿100%。着心地と丈夫さで人気の一着。
色
アイボリー
サイズ
8L
仕様
左袖ペン差し、左胸内ポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
152
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
66
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
生地
チノクロス(国内生地&染め)
作業服シリーズ
380シリーズ