クロダルマ
長袖ジャンパー 32380 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
8L
色
ブルー
アイボリー
グリーン
スモークグリーン
ブルー
全37種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09808916
品番
32380
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
チノクロス
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
肌に馴染み綿100%。着心地と丈夫さで人気の一着。
色
ブルー
サイズ
3L
仕様
左袖ペン差し、左胸内ポケット
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69
生地
チノクロス(国内生地&染め)
作業服シリーズ
380シリーズ