クロダルマ
スラックス(ツータック) 31380 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
グリーン
スモークグリーン
ブルー
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
130
140
150
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
09809013
品番
31380
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
チノクロス
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
肌に馴染み綿100%。着心地と丈夫さで人気の一着。
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
82
種別
ツータックスラックス
混率(%)
綿100
生地
チノクロス(国内生地&染め)
作業服シリーズ
380シリーズ