曜日別特売
25380 長袖シャツ 25380 (秋冬用) クロダルマ 09809826

長袖シャツ 25380 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
スモークグリーン
内容量1着注文コード09809826品番25380
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チノクロス
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
肌に馴染み綿100%。着心地と丈夫さで人気の一着。

スモークグリーンサイズ5L仕様左袖ペン差し種別長袖シャツ胸囲(cm)137混率(%)綿100肩幅(cm)58袖丈(cm)62着丈(cm)80生地チノクロス(国内生地&染め)作業服シリーズ380シリーズ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする