25380 長袖シャツ 25380 (秋冬用) クロダルマ 09809878

長袖シャツ 25380 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
ブルー
内容量1着注文コード09809878品番25380
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

チノクロス
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
肌に馴染み綿100%。着心地と丈夫さで人気の一着。

ブルーサイズ3L仕様左袖ペン差し種別長袖シャツ胸囲(cm)125混率(%)綿100肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)78生地チノクロス(国内生地&染め)作業服シリーズ380シリーズ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする