26380 ベスト 26380 (秋冬用) クロダルマ 09810133

26380 ベスト 26380 (秋冬用) クロダルマ 09810133
26380 ベスト 26380 (秋冬用) クロダルマ 09810133

ベスト 26380 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
ブルー
内容量1着注文コード09810133品番26380
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

チノクロス
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
肌に馴染み綿100%。着心地と丈夫さで人気の一着。

ブルーサイズL種別ベスト胸囲(cm)108混率(%)綿100肩幅(cm)40着丈(cm)59生地チノクロス(綿100%素材)作業服シリーズ380シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする