35380 カーゴパンツ(ツータック) 35380 (秋冬用) クロダルマ 09810255

35380 カーゴパンツ(ツータック) 35380 (秋冬用) クロダルマ 09810255
35380 カーゴパンツ(ツータック) 35380 (秋冬用) クロダルマ 09810255

カーゴパンツ(ツータック) 35380 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード09810255品番35380
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チノクロス
肌触りや着心地がいいのが特徴の綾織りの丈夫な素材。
肌に馴染み綿100%。着心地と丈夫さで人気の一着。

アイボリー股下(cm)79ウエスト(cm)91種別ツータックカーゴパンツ混率(%)綿100生地チノクロス(国内生地&染め)作業服シリーズ380シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする