クロダルマ
ウインドブレーカー32126 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
グリーン(蛍光)
ブルー
ネイビー
ブラック
レッド
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09814613
品番
32126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
カサカサ音を低減し、通気性を高めた、イベントやキャンペーンで大活躍の2タイプ。
色
グリーン(蛍光)
サイズ
5L
仕様
フロントファスナー、背ベンチレーション、左内ポケット、内側総メッシュ、左脇裾裏ドローコード
種別
ウインドブレーカー
胸囲(cm)
140
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
80
生地
表:デュースポ、裏メッシュ
作業服シリーズ
32126