クロダルマ
ジャンパー 32127 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
レッド
ブルー
ネイビー
オレンジ
ブラック
レッド
グリーン(蛍光)
ホワイト
全56種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09815435
品番
32127
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
カサカサ音を低減し、通気性を高めた、イベントやキャンペーンで大活躍の2タイプ。
色
レッド
サイズ
S
仕様
フロントファスナー、背ベンチレーション、左内ポケット、内側総メッシュ
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
64
生地
表:デュースポ、裏メッシュ
作業服シリーズ
32127