クロダルマ
ジャンパー 32074 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ブルー
グリーン
ブルー
ネイビー
アイボリー
イエロー
全35種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09816108
品番
32074
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
シンプル・イズ・ベスト、再生繊維でさらにムダを省いたエコブルゾン。
色
ブルー
サイズ
L
種別
長袖ジャンパー
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100(再生ポリエステル55)
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
66
素材
ECOPET、リサイクル素材
グリーン購入法
適合
作業服シリーズ
32074
エコマーク認定番号
19 103 030