曜日別特売

RS PRO ポンチ 1本

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09819708品番290-5109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

RS Pro カーバイドポイント自動センター. RS PRO のカーバイド先端自動センターポンチについて紹介します。
金属などのさまざまな素材に正確に配置された、セルフ打撃式センターポンチに最適です。
RS Pro カーバイド先端自動パンチは、非常に優れた耐久性と耐摩耗性を備えたカーバイド製の先端です。
ポンチは、クリップ付きのペン型デザインで、ポケットに取り付けられます。
スリムなデザインのため、標準的な HSS 工具が速く鈍くなる柔らかい材料、延性のある材料、軟鋼材料、研磨性のあるアルミ合金材料のスクライビングやドットパンチに特に適しています。
RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。
特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 カーバイド製ポイントは、優れた耐久性と耐摩耗性を備えています クリップ付きのペンスタイルのデザインで、ポケットに取り付けて便利 軽量でポータブル. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。
通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃機構を備えています。
自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。
大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. 電池は必要ですか?. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。
全長は?. ツールの全長は 139 mm です。

仕様
シャンク径 = 3.0 mm
個数 = 1
ポイントアングル = 20°
パンチタイプ = オートマチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする