曜日別特売

ホース RS PRO 30m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09819787品番293-2094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

RS PRO V13

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 9.75mm
外径 = 13.75mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 13バール
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = ISO 5774
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = 青
長さ = 30m
曲げ半径 = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする