曜日別特売

RS PRO インジケータライト 12 V 電話スライド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09819891品番294-5157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

T4.5テレホンスライド. このT4テレホンスライドランプは、ミニチュアユーティリティスイッチ用です。
耐久性に優れた省エネ光源が求められる用途で使用されます。
特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命: 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源

仕様
定格電圧 = 12 V
口金 = 電話スライド
直径 = 4.2mm
電球サイズ = T4.5
長さ = 16.5 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 1.1 lm
寿命 = 5000h
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする