クロダルマ
ジャンパー 32501 (秋冬用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
7L
色
レッド
レッド
ブルー
ネイビー
ベージュ
イエロー
ブラック
グリーン
全80種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
09820816
品番
32501
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
様々なサービスシーンで活躍できる、SS~7Lまで10サイズ、配色使いのカラフルジャンパー。
色
レッド
サイズ
S
仕様
左袖ペン差し、左胸ペン差し
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
61
生地
ウエザー
作業服シリーズ
32501