曜日別特売

RS PRO キーリール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09822061品番310-2092
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

RS Pro リトラクタブルキーチェーンRS Pro シリーズの収納式キーチェーンにより、キーの保護がかつてないほど簡単になりました。
長さ 600 mm のチェーンを使用すると、鍵を取り外すことなく腕の長さで使用できます。
チェーンはステンレススチール製で、耐久性に優れ、ヘビーデューティ用途に適しています。
最大 284 g までの対応可能なので、複数の大型キーや小型工具を持ち運ぶこともできます。
このすべてが頑丈なスチール製ボディに収納され、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。
簡単にアクセスできるように、ベルトにしっかりと固定するための 2 つの固定穴と、信頼性の高い保持力を備えています。
このキーチェーンは厳密にテストされており、リトラクタの持続性を確認し、過酷な環境でも使用できるようになっています。
キー用に設計されていますが、この汎用性の高い製品は、さまざまな携帯用途に適しています。
特長と利点.格納式キーチェーン . Durable スチールケース付きキーリール .ステンレス鋼製チェーンの長さは 600mm です .最大 284g まで耐えられます .複数の大型キーや小型工具を持ち運ぶのに適しています .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
種類 = キーリール
内容量 = 1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする