メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード09823601品番340-6136
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

RS PRO V7

仕様
長さ = 500mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 316
穴径 = 4.8mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 50%
パターンナンバー = 6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする