ホース RS PRO 50m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード09823917品番352-0563
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

このデータは20 ℃での性能を表示 温度変化は、性能データに影響を及ぼします。
エクストラフレックス強化済PVC水ホース. この100 % PVCのヘビーデューティ送水ホースは、革新的なSpiralap技術を採用しているので、あらゆる気候条件で長寿命と優れた性能を発揮します。
天候に関係なく、柔軟性を保持し、一年を通して信頼できる人気製品です。
あらゆる主要ブランドの送水ホース継手に対応します。
特長と利点. BS3746:1990の要件を上回る. 低温での柔軟性を向上. 優れた耐摩耗性. 優れたねじれ耐性. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。
安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 農業用の灌漑. ヘビーデューティの産業用途

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 12mm
外径 = 17.5mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 灌漑
代表規格 = BS 3746
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = 黄
長さ = 50m
補強 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする