曜日別特売

RS PRO インジケータライト 24 V BA15d 200 mA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード09823987品番360-7446
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

RS PRO 12

仕様
消費電力 = 5 W
口金 = BA15d
定格電流 = 200 mA
直径 = 16mm
電球サイズ = T16
長さ = 54 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 30 lm
寿命 = 3000h
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする