57198 軽量防水防寒パンツ 57198 (秋冬用) クロダルマ 09824176

57198 軽量防水防寒パンツ 57198 (秋冬用) クロダルマ 09824176
57198 軽量防水防寒パンツ 57198 (秋冬用) クロダルマ 09824176
57198 軽量防水防寒パンツ 57198 (秋冬用) クロダルマ 09824176

軽量防水防寒パンツ 57198 (秋冬用)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ウエスト(cm)76~84
内容量1着注文コード09824176品番57198
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

水をよせつけない強力な撥水性能と摩擦にも強い素材を使用、反射素材が夜間作業時の安全性を高めます。

ブラック股下(cm)78ウエスト(cm)76~84仕様収納式フード、反射テープ付、右内ポケット、前立水よけ付、内側キルト、ポケット逆玉、袖マジックテープ、ドローコート種別防寒パンツサイズM混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100機能防水、防寒生地表:PUコーティング、裏:キルト生地性能防水防寒耐水圧10000mm、軽量作業服シリーズ198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 除雪機運転
個人自動車・二輪車・自転車関連業

履く前にウエストボタン脱落、最悪・・・倉庫で着替え中・・・
その場で捨てた。

対象商品 : 09824203
2019-01-18
用途: 除雪作業時、作業場見回り
農・林・水産業

薄地で動きやすく、温かく、使い勝手もよい。出来れば前めんにフワースナーをつけていただければよいのですが、宜しくお願い致します。

対象商品 : 09824203
2019-01-17
用途: 除雪作業時、作業場見回り
農・林・水産業

商品説明の通り暖かくして軽くて使い勝手が良い。
満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする