57198 軽量防水防寒パンツ 57198 (秋冬用) クロダルマ 09824228

軽量防水防寒パンツ 57198 (秋冬用)

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ5L
ウエスト(cm)120~130
内容量1着注文コード09824228品番57198
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

水をよせつけない強力な撥水性能と摩擦にも強い素材を使用、反射素材が夜間作業時の安全性を高めます。

ブラック股下(cm)78ウエスト(cm)120~130仕様収納式フード、反射テープ付、右内ポケット、前立水よけ付、内側キルト、ポケット逆玉、袖マジックテープ、ドローコート種別防寒パンツサイズ5L混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100機能防水、防寒生地表:PUコーティング、裏:キルト生地性能防水防寒耐水圧10000mm、軽量作業服シリーズ198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 除雪機運転
個人自動車・二輪車・自転車関連業

履く前にウエストボタン脱落、最悪・・・倉庫で着替え中・・・
その場で捨てた。

対象商品 : 09824203
2019-01-18
用途: 除雪作業時、作業場見回り
農・林・水産業

薄地で動きやすく、温かく、使い勝手もよい。出来れば前めんにフワースナーをつけていただければよいのですが、宜しくお願い致します。

対象商品 : 09824203
2019-01-17
用途: 除雪作業時、作業場見回り
農・林・水産業

商品説明の通り暖かくして軽くて使い勝手が良い。
満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする