曜日別特売
57172 防水防寒パンツ 57172 (秋冬用) クロダルマ 09825034

防水防寒パンツ 57172 (秋冬用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
オレンジ
ウエスト(cm)74~80
内容量1着注文コード09825034品番57172
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

安全性に配慮して反射テープを前後に採用。裏地は保温性の高いトリコットキルト使用。

オレンジ股下(cm)76ウエスト(cm)74~80仕様裾マジックテープ、Wポケット種別防寒パンツサイズM混率(%)ポリエステル100機能防水、防寒生地裏:トリコットキルト生地性能撥水、防水防寒耐水圧2000mm作業服シリーズ172シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09824842
2022-02-04
用途: 冬の屋外作業、冬のウォーキング
駒ヶ岳法律事務所サービス業

足の長さの調整が出来ない。足首がしっかり締められないので、ズボンの裾が垂れてしまう。
捲り上げて折り返し、その状態でしっかり足首で締められるようにするべし。

MonotaROからの回答

今後の商品展開の参考にさせていただきます。ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする