曜日別特売

RS PRO シリンダホーニングセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09825308品番388-3640
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

RS Pro シリンダホーニングセット、 50 → 135 mmモータエンジンやシリンダの仕上げを向上させる RS Pro 製品の高品質ホーニングセットです。
研磨石と回転運動を使用することで、ハッチパターンが作成され、オイルやその他の潤滑剤を保持しやすくなります。
P220 グリットサイズのこのシリンダホーニングセットは、シリンダの壁の細かく調整に最適です。
この方法では、髪の平均幅よりも短い 68 ミクロンまでのマテリアルを除去できます。
3 つのグリットストーン(それぞれ 100 mm の長さ)により、表面をすばやく研磨したり磨いたりすることができます。
さらに、フレキシブルドライブシャフトは、切断せずに安定性を高めます。
この汎用ホーニングセットは、ボアが 50 → 135 mm のシリンダに最適です。
このホーニングセットは、安全性と信頼性を確かなものとして厳しくテストされ、 RS PRO の高い基準を満たしています。
オートバイのエンジンや、ブレーキやクラッチなどの多くのシリンダで使用できます。
特長と利点.シリンダホーニングセット . P220 グリットサイズで、材料を除去するのに適しています 68 ミクロン . 3 つのグリット石、それぞれ長さ 100 mm .最小ボアサイズは 50 mm です .最大ボアサイズは 135 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ホーン長さ = 100mm
最大ボア径 = 135mm
最小ボア径 = 50mm
グリットサイズ = P220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする