54128 防水防寒コート54128 (秋冬用) クロダルマ 09825524

54128 防水防寒コート54128 (秋冬用) クロダルマ 09825524
54128 防水防寒コート54128 (秋冬用) クロダルマ 09825524
54128 防水防寒コート54128 (秋冬用) クロダルマ 09825524
54128 防水防寒コート54128 (秋冬用) クロダルマ 09825524

防水防寒コート54128 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1着注文コード09825524品番54128
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

防水・防寒性を極めた高機能ウェア。裏地の多層構造ニットが快適な作業をバックアップ。

ネイビーサイズL仕様着脱式フード、前立マジックテープ、右内ポケット、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、袖マジックテープ、左右胸Wポケット、ドローコード種別コート胸囲(cm)130混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)55袖丈(cm)61着丈(cm)80機能防水、防寒生地裏:多層構造ニット生地性能防水防寒耐水圧2000mm作業服シリーズ128シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする