54129 防水防寒ジャンパー54129 (秋冬用) クロダルマ 09825646

防水防寒ジャンパー54129 (秋冬用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
チャコルグレー
内容量1着注文コード09825646品番54129
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

防水・防寒性を極めた高機能ウェア。裏地の多層構造ニットが快適な作業をバックアップ。

チャコルグレーサイズL仕様着脱式フード、前立マジックテープ、右内ポケット、左内ポケット、左袖ペン差しポケット、袖マジックテープ種別長袖ジャンパー胸囲(cm)130混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100肩幅(cm)55袖丈(cm)61着丈(cm)68機能防水、防寒生地裏:多層構造ニット生地性能防水防寒耐水圧2000mm作業服シリーズ128シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする