RS PRO メタルチューブ 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード09825911品番400-7718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

RS PRO V14

仕様
外径 = 12mm
内径 = 9mm
材料 = 亜鉛めっき鋼
厚さ = 1.5mm
長さ = 2m
仕上げ = 亜鉛めっき
重さ = 0.4kg/m
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
最高使用圧力 = 345バール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする