RS PRO メタルチューブ 2m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(3個)注文コード09825929品番400-7730
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

亜鉛めっき、黄色不動態化仕上げ. 表面仕上げのめっき厚は8 → 12ミクロンで、高い耐腐食性を実現し、EOシリーズの油圧チューブ継手と外観は同じ

仕様
外径 = 20mm
内径 = 16mm
材料 = 亜鉛めっき鋼
厚さ = 2mm
長さ = 2m
仕上げ = 亜鉛めっき
重さ = 0.9kg/m
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
最高使用圧力 = 281バール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする