曜日別特売

タップレンチ RS PRO タップレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09827435品番424-1126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

RS Pro ストレート調整式タップレンチです. RS PRO ブランドのストレートタップレンチをご紹介します。
Durable 手動工具セットで、ねじ山付き工具での作業に最適です。
これらのタップレンチは、焼き入れ / 焼き戻しが施されたジョーを備えたダイキャスト合金ボディを備え、高い耐久性と強度を実現しています。
これらのタップレンチは、 M3 → M12 のねじサイズで使用できるように設計されています。
本体にはローレット加工クロムハンドルが付いているので、タップ継手を使用する際のグリップ力が向上します。
特長と利点. 鋼製のジョーにより、優れた耐久性と強度を実現 塗装仕上げのアルミニウムダイカストボディ クロム仕上げのローレット加工スチール製バーハンドルで、優れたグリップ性を提供 レバー比とサポート力の高いストレートハンドル M3 → M12 のねじサイズでの使用に最適. 用途. タップレンチは、内部のねじ山付き工具を簡単にタップできるように設計された手動工具の一種です。
多くの場合、調整可能なジョーが付いてフィッティングに固定されます。
ハンドルが付いているため、簡単に回転できます。
さまざまなねじサイズに合わせて使用でき、さまざまな素材を使用して製造されています。
主な用途: 配管 DIY 建設. よくある質問. この工具の全長はどのくらいですか.. この工具の全長は 195 mm です。
最大正方形サイズはいくつですか.. 最大正方形サイズは 8.0 です. 最小正方形サイズは何ですか.. 最小の正方形サイズは 2.2 です

仕様
タイプ = タップレンチ
ねじサイズ = M3 → M12
材質 = アルミダイキャスト
仕上げ = クロム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする