キャスター RS PRO タイヤ材 PUR, 取付けプレートサイズ 64 x 64mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09827889品番435-1324
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

TW80シリーズ備品キャスター . シングルペダル式、プッシュオフ / プッシュオン操作 スイベル半径: 65 mm

仕様
ホイール径 = 80mm
許容荷重 = 75kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = あり
全体の高さ = 101mm
ホイール幅 = 12mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ポリウレタン
固定プレート寸法 = 64 x 64mm
取付穴の数 = 4
重量クラス = ライトデューティ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする