曜日別特売

RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 50mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1個)注文コード09828169品番438-3696
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

RS PRO V7

仕様
カラー = 黒
長さ = 500mm
幅 = 300mm
厚さ = 50mm
材料 = POM
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 55 MPa
硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.5%
動作温度 Max = +100℃
伸長 = 30%
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする