曜日別特売

RS PRO, アセタールロッド, Acetale, 500mm 黒, 100mm径

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(1個)注文コード09828257品番438-6285
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

RS PRO V7

仕様
カラー = 黒
長さ = 500mm
材料 = Acetale
フォーム = ロッド
ロッド径 = 100mm
密度 = 1.41g/cm3
引張強度 = 60 MPa
動作温度 Max = +100℃
ポリマータイプ = 共重合体%
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする