曜日別特売

RS PRO ポンチ 1本

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09830068品番460-9550
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

RS Pro 自動センター. RS PRO の自動センターポンチをご紹介します。
この高品質の手動工具は、金属などのさまざまな素材に正確に配置された、打抜機タイプのセルフ打撃式手動工具に最適です。
RS Pro の自動パンチは、表面がニッケルめっきのスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています。
このポンチは、交換可能な硬化処理済みの先端を備えていて、用途に応じてさまざまなサイズの先端を装着できます。
RS Pro の自動ポンチは、ハンマーやマレットを必要としない自己打撃式です。
このポンチは、衝撃力を自由に調整でき、柔軟性と精度に優れています。
RS Pro 交換用ヘッド. RS Pro の自動センターポンチの交換用ヘッドとして最適で、切れ味が鈍くなったときは先端をきれいにすることができます。
また、さまざまな用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。
特長と利点. ハンマーやマレットを必要としない、自己打撃式 表面にニッケルめっきを施したフリーカッティングスチールで耐久性を向上 さまざまな用途に対応できるように硬化処理された交換可能な先端 衝撃力を調整できるため、柔軟性と精度が向上します さまざまなサイズが用意されています. 用途. 自動センターポンチは、切断する前に材料のディンプルやへこみを作成するのに最適な手動工具の一種です。
通常のセンターポンチと同様に機能しますが、ハンマーやマレットを必要とせずに自己打撃機構を備えています。
自動センターポンチは、主に次の用途で使用します。
大工 配管工 電気技術者 エンジニア DIY愛好家. よくある質問. どのようなサイズがありますか.. RS Pro の自動パンチには、 ; 517-8372 517-8372 - シャンク径 11 mm 、長さ 95 mm ; 460-9544 460-9544 - シャンク径 14 mm 、長さ 125 mm ; 460-9550 460-9550 - シャンク径 17 mm 、長さ 130 mm. 交換可能なヘッドは何ですか.. ; 521-5364 521-5364 - シャンク径3.5 mm、長さ35 mm、 ; 473-0676 473-0676 - シャンク径4 mm、長さ35 mm、 ; 473-0682 473-0682 - シャンク径6 mm、長さ35 mm. 電池は必要ですか.. RS Pro 自動センターポンチは、スプリング式機構を介して動作するため、バッテリは必要ありません。

仕様
シャンク径 = 17.0 mm
個数 = 1
パンチタイプ = オートマチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする